絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(3)
- M16(3)
- M20(3)
- M22(2)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 14(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 28(2)
- 34(2)
- 39(2)
- 44(1)
内径(Φmm)
- 10(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(1)
材質
- その他(1)
- 樹脂すべて(2)
- テフロン(PTFE)(1)
厚さ(mm)
- 3(2)
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(157)
- MAC8(マックエイト)(63)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(7)
- カメダデンキ(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- 品川商工(3)
- 未来工業(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- シロクマ(2)
- ティカトウ(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)
M12(3)
M16(3)
M20(3)
M22(2)

絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥180~税込¥198~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270~税込¥297~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450