5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ。
    用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
  • エアーガン用プラグ 栗田製作所

    エアーガン用プラグ

    栗田製作所
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。ハイカプラシリーズに接続可能です。
    用途ホース接続口G1/4のエア工具などに。トラスコ品番820-2446材質快削鋼(SUM23)接続口径メスG1/4全長(mm)31表面処理クロームメッキプラグハイカプラ用
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
  • ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    25日以内出荷
    包装業務向ホットメルト塗布器です。
    トラスコ品番551-0203品名ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ツバ付