絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(21)
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(430)
- SUS303(4)
- SUS304(262)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(14)
- SUSXM7(15)
- 亜鉛合金ダイカスト(50)
- 樹脂すべて(231)
- ABS(19)
- ナイロン(105)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 塩ビ(PVC)(18)
- 鉄すべて(683)
- SPCC(5)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(96)
- その他(11)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(251)
- タイル(16)
- ブロック(68)
- モルタル(27)
- レンガ(40)
- 中空壁・母材(42)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(18)
- 石材(26)
- 石膏ボード(72)
- 金属(14)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(53)
- 4.3(42)
- 4.3~4.5(42)
- 5(49)
- 6(87)
- 6.4(55)
- 8(77)
- 8.5(83)
- 9(52)
- 10(82)
- 10.5(94)
- 11(54)
- 12(67)
- 12.5(119)
- 12.7(57)
- 14(36)
- 14.5(91)
- 17(49)
- 18(95)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(9)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(12)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(339)
- エスコ(208)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
39ページ目: アンカーボルト

締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター
ユニカ¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼
本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ
ユニカ¥679税込¥7471本翌々日出荷仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
レジンA GEタイプ ツールボックスセット
ユニカ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
接着系アンカーレジンA
ユニカ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥24,980税込¥27,4781箱(200本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781パック(45本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
ボードアンカー
ユニーズ¥8,998~税込¥9,898~1箱(200本)ほか4日以内出荷下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁ねじの呼びM4外径(mm)8付属ビス有無有
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
アンカーバード
ANCHOR BIRDS¥33,980税込¥37,3781箱(25個)3日以内出荷撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
パーフィクス レジンプレミックス PR注入ガン RP-360用
エヌパット¥25,800税込¥28,3801本5日以内出荷樹脂製のため軽量で取り扱いが容易です。 主剤と硬化剤を定量、確実にノズルに送り込みます。 トリガーを握るだけで樹脂の撹拌作業が行われ、現場での調合、撹拌の必要はありません。![サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832767-190620-02.jpg)
サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー
サンコー[日用品]¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様サイズミックエコフィラー専用トラスコ品番144-1607セット内容専用ディスペンサー1台質量(g)850対応カートリッジSE550![サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832749-190620-02.jpg)
サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット
サンコー[日用品]¥6,998~税込¥7,698~1セット翌々日出荷セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様接着系アンカー無機系注入式アンカー用撹拌棒セットセット内容専用撹拌棒1本・押出棒1本![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
合板型枠用 インサート(パック入)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2ねじの呼びW3/8
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
ドッグバイトアンカー
イー・プランナー¥249税込¥2741本4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(Oリング)強度引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材
住友大阪セメント¥4,198~税込¥4,618~1袋(5本)ほか6日以内出荷セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。 ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(60本)ほか当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781パック(680本)翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)8~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781パック(700本)ほか3日以内出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプバケツケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781パック(230本)ほか翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプボトルケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
ビッグワン
ユニカ¥12,980税込¥14,2781箱(20本)ほか翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12
フィッシャージャパン¥99,980税込¥109,9781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566




















![サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832767-190620-02.jpg)
![サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832749-190620-02.jpg)
![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)