絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: アンカーボルト

1,842件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 大阪魂

    メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 大阪魂

    オールアンカー(C)(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥889税込¥978
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    表面処理生地(または標準)
  • ボルトアンカー(BA(ステンレス/生地) 大阪魂

    ボルトアンカー(BA(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • レジンエース(HCーU(鉄/生地) 大阪魂

    レジンエース(HCーU(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • レジンエース(SE(鉄/生地) 大阪魂

    レジンエース(SE(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地) 大阪魂

    ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥519~税込¥571~
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥669~税込¥736~
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ボルトアンカー(BA(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    ボルトアンカー(BA(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    ¥749税込¥824
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • ジンクハット(ダブルナット用 大阪魂

    ジンクハット(ダブルナット用

    大阪魂
    ¥599~税込¥659~
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼付塗装
  • ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ハックボルトピンC6L(丸ステン(鉄/生地) 大阪魂

    ハックボルトピンC6L(丸ステン(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥729~税込¥802~
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • めねじスタッドMS(TP10アジ(ステンレス/生地) 大阪魂

    めねじスタッドMS(TP10アジ(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥409~税込¥450~
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地) 大阪魂

    めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥409~税込¥450~
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3
  • めねじスタッドMS(TP10アジ(鉄/生地) 大阪魂

    めねじスタッドMS(TP10アジ(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥439~税込¥483~
    1パック(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地) 大阪魂

    めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥439~税込¥483~
    1パック(7個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3
  • STロック(ステンレス/生地) 大阪魂

    STロック(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • STロック(鉄/生地) 大阪魂

    STロック(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6ねじの呼びM6
  • 工具ケース(大) フィッシャージャパン

    工具ケース(大)

    フィッシャージャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
    仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
  • FABSセッティングツール フィッシャージャパン

    FABSセッティングツール

    フィッシャージャパン
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
  • ルーティアンカーSC-860 ユニカ

    ルーティアンカーSC-860

    ユニカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事などトラスコ品番491-2489材質ステンレス全長(mm)60質量(g)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)9.6取付け物厚(mm)15ねじの呼びM8
  • オールアンカーSC ステンレス製 サンコーテクノ

    オールアンカーSC ステンレス製

    サンコーテクノ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7736材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80質量(g)19.7下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
  • オールアンカーCタイプ スチール製 サンコーテクノ

    オールアンカーCタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7735材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80質量(g)19.3下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(50本)
    9日以内出荷
    アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入トラスコ品番473-4831材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)13.0ねじの呼びW3/8外径(mm)12.0
  • ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ウェッジアンカーKPタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
    用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
  • ビッグワンアンカーバケツセット ユニカ

    ビッグワンアンカーバケツセット

    ユニカ
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    翌々日出荷
    懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
    トラスコ品番776-4782セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本質量(kg)10.8
  • ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ

    ユニカ
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(60本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)呼径d(mm)5
  • GKプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GKプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • 無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)

    無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(5本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
    用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(800本)ほか
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
  • 先鉄三ぶ六くん KLASS(クラス/旧:極東産機)

    先鉄三ぶ六くん

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥62,000~税込¥68,200~
    1パック(500本)ほか
    5日以内出荷
    GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
    ねじ径(mm)3~6
  • トグラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    トグラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(100本)
    6日以内出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
    型式T9.5型下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)32+取付物厚ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11
  • スタープラグ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スタープラグ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(250本)
    当日出荷
    カッターなどで自由に切って使用できるスタープラグです。
    質量(g)200適合ねじ(mm)5-25(2.7~3.1ねじ用)
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1袋(50個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BM-2適合材石膏ボード

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト
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
37ページ目: アンカーボルト 【通販モノタロウ】 ねじ・ボルト・釘