絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(28)
- M4(190)
- M5(115)
- M6(257)
- M8(302)
- M10(351)
- M12(295)
- M20(114)
- M22(43)
- M24(40)
- W1/4(15)
- W5/16(38)
- W3/8(199)
- W1/2(112)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(112)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(6)
- ステンレスすべて(63)
- SUS304(44)
- SUS310S(3)
- SUS316(4)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(4)
- 鉄すべて(79)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(2)
- 炭素鋼(2)
適合材
- コンクリート(42)
- ブロック(1)
- 石材(3)
長さ(mm)
- 60(29)
- 80(21)
- 100(61)
- 110(4)
- 120(62)
- 125(20)
- 140(6)
- 150(51)
- 160(22)
- 170(10)
- 180(8)
- 190(23)
- 200(20)
- 210(6)
- 220(4)
- 230(7)
- 250(6)
- 260(4)
- 280(6)
- 320(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(1)
- 15(2)
- 15.5(1)
- 16(18)
- 16.5(1)
- 16.9(1)
- 17(1)
- 20(7)
- 20.0(1)
- 21.4(4)
- 21.5(15)
- 21.7(30)
- 23(1)
- 23.6(4)
- 24(2)
- 25.4(1)
- 50(2)
- 60(2)
ドリル径(Φmm)
- 15(1)
- 16(10)
- 17(42)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(1)
- 20.5(6)
- 21(1)
- 22(25)
- 22.5(31)
- 24(5)
- 24.0(1)
- 30(1)
15・16・17・18・19・20・20.5・21・22・22.5・24・24.0・30
埋め込み深さ(mm)
- 40(3)
- 50(16)
- 55(3)
- 58(6)
- 60(50)
- 62(6)
- 65(5)
- 68(9)
- 69(3)
- 70(9)
- 71(3)
- 72(9)
- 78(5)
- 80(4)
- 85(2)
- 100(5)
- 104(1)
- 115(2)
- 130(3)
- 160(2)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
40・50・55・58・60・62・65・68・69・70・71・72・78・80・85・100・104・115・130・160・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 24(6)
- 25(12)
- 26(2)
- 27(4)
- 30(15)
- 40(47)
- 50(25)
- 55(4)
- 59(3)
- 60(4)
- 61(2)
- 64(2)
- 70(11)
- 75(10)
- 100(15)
- 110(8)
- 125(3)
- 150(6)
- 160(3)
- 200(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
24・25・26・27・30・40・50・55・59・60・61・64・70・75・100・110・125・150・160・200・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ホワイト(12)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(4)
- ドブメッキ(10)
- パシペート(1)
- ユニクロ(5)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼付塗装(1)
- 生地/未処理(7)
- 電気亜鉛メッキ(6)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- HI-LEAD(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(14)
- TRUSCO(6)
- エイ・ワイ・ファスナー(10)
- エスコ(10)
- カール(1)
- サンコー[日用品](1)
- サンコーテクノ(50)
- サンライズ(2)
- デイコム(4)
- ノーブランド(2)
- フィッシャージャパン(5)
- ユニカ(14)
- 大阪魂(66)
- 日本デコラックス(1)
- 日本パワーファスニング(2)
- 旭化成(3)
- 由良産商(3)
- 神王工業(3)
モノタロウ・HI-LEAD・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・カール・サンコー[日用品]・サンコーテクノ・サンライズ・デイコム・ノーブランド・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・日本デコラックス・日本パワーファスニング・旭化成・由良産商・神王工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(15本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(25本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(15個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(5本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(25本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)
サンライズ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製の1本売りです。用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(15本)当日出荷から6日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25個)当日出荷から6日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート