絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: アンカーボルト

2,075件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B

    フィッシャージャパン
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist

    フィッシャージャパン
    28,980税込31,878
    1セット(100本)
    当日出荷
    断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
    用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー termoz CS フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CS

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー termoz CN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CN

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 外断熱用アンカー termofix B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termofix B

    フィッシャージャパン
    22,980税込25,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
    用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • Termfix 6H-NT フィッシャージャパン

    Termfix 6H-NT

    フィッシャージャパン
    18,980税込20,878
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
    用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー DIPK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DIPK

    フィッシャージャパン
    17,980税込19,778
    1セット(200本)
    当日出荷から30日以内出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHT フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHT

    フィッシャージャパン
    62,980税込69,278
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
    用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • DTM用大ワッシャー DTM フィッシャージャパン

    DTM用大ワッシャー DTM

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(250枚)ほか
    当日出荷
    質量(kg)5内径(Φmm)11mm外径80mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHM フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHM

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1セット(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • DHM カバーキャップ フィッシャージャパン

    DHM カバーキャップ

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(250個)
    当日出荷
    仕様箱入材質ポリプロピレン(PP)外径37mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHK

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(250本)
    当日出荷
    ソフトタイプの断熱材用です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 電設資材用アンカー NSB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NSB

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
    用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー NS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NS

    フィッシャージャパン
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー FC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー FC

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • 電設資材用アンカー KB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー KB

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50本)
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SHA

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
    用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SCH フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SCH

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SF フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SF

    フィッシャージャパン
    3,998税込4,398
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
    用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
  • コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2

    フィッシャージャパン
    9,398税込10,338
    1セット(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    8,198税込9,018
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    5,398税込5,938
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 3/8 N フィッシャージャパン

    EA IM 3/8 N

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • パイプ式打込みホルダー(手打)ジョイントホルダー コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)ジョイントホルダー

    コマドリル
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
  • パイプ式打込みホルダー(手打)パイプジョイントホルダー コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)パイプジョイントホルダー

    コマドリル
    7,498税込8,248
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
  • パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー

    コマドリル
    7,498税込8,248
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途内部コーン打込用ロング(3/8x30)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途本体打込用ロング(3/8S)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途WA・芯棒打込用(5/16・3/8)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途内部コーン打込用(1/2)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途内部コーン打込用(3/8x40)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途内部コーン打込用(3/8x30)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途内部コーン打込用(3/8x20)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途本体打込用(1/2)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途本体打込用(3/8)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途本体打込用(3/8S)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途本体打込用(5/16)
  • アリンコ サラ 日本パワーファスニング

    アリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    6,698税込7,368
    1セット(100本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート) 大阪魂

    スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート)

    大阪魂
    229税込252
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理クロメートねじの呼びMSH-M1050

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト