絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: アンカーボルト

1,842件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂

    アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(70個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUSXM-7
  • アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

    アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS430表面処理SG SUS
  • TRXタンパーPタイプナ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂

    TRXタンパーPタイプナ(SUSXM-7)(小箱)

    大阪魂
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUSXM-7頭部形状ナベ穴の形状TRXタンパーPタイプ
  • オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(150個)
    翌々日出荷
    材質鉄寸法L(mm)28寸法L1(mm)15.8寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.5使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
  • オーガー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    オーガー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質鉄寸法L(mm)43.5寸法L1(mm)23.4寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.3使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
  • ケミカル寸切(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    ¥689~税込¥758~
    1パック(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじピッチ1.25ねじの呼びM8
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスねじ径M10
  • ベストアンカー SYタイプ(ステンレス)(パック品) デイコム

    ベストアンカー SYタイプ(ステンレス)(パック品)

    デイコム
    ¥739税込¥813
    1パック(2個)
    翌々日出荷
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)

    サンコーテクノ
    ¥509税込¥560
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄外径D(Φmm)12ドリル径(Φmm)12.5全長L(mm)110表面処理三価ホワイト埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)ねじの呼びM8
  • PERFIX レジンカプセル エヌパット

    PERFIX レジンカプセル

    エヌパット
    ¥439~税込¥483~
    1個
    9日以内出荷
  • HPアンカー 旭化成

    HPアンカー

    旭化成
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ARケミカルセッター APタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター APタイプ

    旭化成
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ベストアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(100個)
    9日以内出荷
  • ビルボルト(ステンレス)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    ビルボルト(ステンレス)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(25個)ほか
    7日以内出荷
  • グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
  • アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質鉄外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10表面処理生地埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)ねじの呼びM6
  • ”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入 前田工繊

    ”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入

    前田工繊
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋
    6日以内出荷
    用途ボルトメイトエポ専用ノズル。トラスコ品番467-5436質量(g)114適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品1袋入(本)10
  • モンゴGLアンカー(500) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGLアンカー(500)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(500本)
    翌日出荷
    下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
    トラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
  • モンゴGLアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGLアンカーキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(200組)
    当日出荷
    下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
    トラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
  • ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ

    ユニカ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
  • サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)

    サンコーテクノ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー

    サンコーテクノ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
    用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。トラスコ品番294-3671材質スチール質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
  • 旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ

    トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
  • あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)

    サンコーテクノ
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    15日以内出荷
    簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)

    サンコーテクノ
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1組
    5日以内出荷
    簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) ユニカ

    ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
  • WAKAI  かべロック  200本入 若井産業

    WAKAI かべロック 200本入

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(200本)
    当日出荷
    石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番311-2187長さ(mm)27質量(g/本)5頭部径(Φmm)14適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)適合ビス4mm
  • モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴジプサムアンカーセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(20本×12袋)
    8日以内出荷
    全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4
  • ヒットネイル WAKI(和気産業)

    ヒットネイル

    WAKI(和気産業)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    ALC専用のファスナーです。 下穴不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
    用途ALC専用ファスナー適合材ALC
  • ステンレスストレートアンカー WAKI(和気産業)

    ステンレスストレートアンカー

    WAKI(和気産業)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。
    用途コンクリート用アンカー適合材コンクリート
  • ネジセッティングツール エスコ

    ネジセッティングツール

    エスコ
    ¥8,180税込¥8,998
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527NK
  • フィキシングツール エスコ

    フィキシングツール

    エスコ
    ¥8,100税込¥8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BC-2
  • ルーフボルトソケット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット

    サンコーテクノ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
    用途ストローク管理で適切量の締付けが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースクイズピン サンコーテクノ

    スーパースクイズピン

    サンコーテクノ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    モルタルの浮きを防止
    用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップヒッター サンコーテクノ

    グリップヒッター

    サンコーテクノ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ハンドホルダー本体(OH-Nタイプ)とヘッド部(FHタイプ)の組み合わせが自在に行える
    用途全長 1000mmから2500mmまでがあり、用途に応じて選定できる材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフボルトソケット ソケットビットセット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット ソケットビットセット

    サンコーテクノ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフボルトソケット スライドビットセット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット スライドビットセット

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(1本)
    4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダー
    材質スチール製全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト