絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
4・5・6・8・10・12・16・20・25・30・32・35・40・45・50・60・70・75・90・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
3.2・3.4・3.4~3.5・3.5・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6.4・8.5・10.5・12.7・17・21.5・45・55
埋め込み深さ(mm)
20・22・30・35・40・42・45・50・55・60・65・70・75・80・85・100・105・110・130・135・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価シルバー・3価ホワイト・カラー・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・黒染め
ブランド
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・WAKI(和気産業)・ヤマヒロ・若井産業・フィッシャージャパン・サイマコーポレーション・ANEX・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・THANKO(サンコー)[電子機器]・タイルメント・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    689税込758
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

    ユニカ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(95本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)

    ノープラグビス皿

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    129税込142
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(15件のレビュー)
    719税込791
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付

    ユニカ(14件のレビュー)
    719税込791
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    699税込769
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(125本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(1000本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(15本)ほか
    当日出荷
    コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
    用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
  • ノープラグビスナベ WAKI(和気産業)

    ノープラグビスナベ

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1袋(13個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン ナベ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱(25個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
  • ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ナベ 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
  • ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン 皿

    ヤマヒロ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)

    ヒットビス ALC用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
    用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
  • ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバー座付

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1セット(650本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
  • ノープラグビス座付 WAKI(和気産業)

    ノープラグビス座付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    129税込142
    1袋(9個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビスねじ径M4材質表面処理ラスパート適合材コンクリート
  • ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーナベ

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(750本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
  • ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ

    ユニカ
    719税込791
    1セット(70本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
  • ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ノンヘッド 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー材質ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
  • ヒットビス 皿 若井産業

    ヒットビス 皿

    若井産業
    2,198税込2,418
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
    ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
  • ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業)

    ラスパート ノープラグビス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(7本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリートへの器材の取付けに。
    適合材コンクリート付属品パッド2本入り
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(21本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質表面処理ラスパートシルバー
  • ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ

    ユニカ
    1,498税込1,648
    1セット(35本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(85本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー) ヤマヒロ

    ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)

    ヤマヒロ
    869税込956
    1箱(200個)
    当日出荷
    三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
    ねじ長さS(mm)全ねじ材質/仕上鉄/三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリーアルミドリル径(Φmm)3.4~3.5頭部形状なべねじ径d4.2頭径D(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6
  • ハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
  • ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(125本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ヒットネイル