絞り込み
ねじの呼び
- M8(7)
- M10(2)
- W5/16(7)
- W3/8(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- 鉄(8)
長さ(mm)
- 30(4)
- 35(10)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12.5(9)
- 14.5(3)
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(8)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
ねじ長さ(mm)
- 13
- 9(4)
- 10(7)
- 11(3)
- 12(7)
- 14(12)
- 15(13)
- 20(15)
- 22(8)
- 24(7)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(11)
- 45(5)
- 50(4)
- 55(6)
- 70(4)
- 75(5)
- 110(4)
- 150(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(10)
- 14(3)
10・12・14
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
ブランド
- TRUSCO(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- サンコーテクノ(5)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(3)
TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(7)
M10(2)
W5/16(7)
W3/8(2)

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(150本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート