絞り込み
ねじの呼び
  • M12(6)
  • W1/2(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • 鉄(2)
長さ(mm)
  • 50(8)
ドリル径(Φmm)
  • 18(8)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(3)
  • 56(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ねじ長さ(mm)
  • 22
  • 9(4)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 13(13)
  • 14(12)
  • 15(13)
  • 20(15)
  • 24(7)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(11)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(6)
  • 70(4)
  • 75(5)
  • 110(4)
  • 150(3)
外径(Φmm)
  • 17.5(8)
17.5
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • ユニカ(3)
  • 大阪魂(2)
エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(6)
W1/2(4)
  • ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ

    本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製

    ユニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
  • ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ

    ユニカ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
グリップアンカー