絞り込み
ねじの呼び
- M16(6)
- W5/8(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 60(7)
- 63(1)
ドリル径(Φmm)
- 22(7)
埋め込み深さ(mm)
- 60(2)
- 68(2)
- 69(3)
- 72(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ
ねじ長さ(mm)
- 24
- 9(4)
- 10(7)
- 11(3)
- 12(7)
- 13(13)
- 14(12)
- 15(13)
- 20(15)
- 22(8)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(11)
- 45(5)
- 50(4)
- 55(6)
- 70(4)
- 75(5)
- 110(4)
- 150(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 21.4(4)
- 21.5(3)
21.4・21.5
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(4)
KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(6)
W5/8(4)

ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(30本)当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート