絞り込み
ねじの呼び
  • M12(7)
  • W1/2(5)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 50(5)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 200(2)
ドリル径(Φmm)
  • 18(8)
埋め込み深さ(mm)
  • 56
  • 30(14)
  • 33(6)
  • 35(16)
  • 38(5)
  • 39(3)
  • 40(20)
  • 45(8)
  • 50(19)
  • 58(3)
  • 60(14)
  • 67(3)
  • 68(5)
  • 69(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(7)
  • 90(8)
  • 100(6)
  • 103(5)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ドブメッキ(1)
  • 高耐食メッキ(1)
3価ホワイト・ドブメッキ・高耐食メッキ
ねじ長さ(mm)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 55(3)
  • 75(2)
  • 105(2)
  • 115(2)
  • 155(2)
20・22・55・75・105・115・155
外径(Φmm)
  • 17.3(3)
  • 17.5(5)
17.3・17.5
適合材
  • コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(7)
W1/2(5)
グリップアンカー