絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(1)
- M3(5)
- M5(6)
- M6(29)
- M8(35)
- M10(49)
- M12(45)
- M16(37)
- M20(19)
- M22(13)
- M24(10)
- W1/4(7)
- W5/16(13)
- W3/8(35)
- W1/2(29)
- W5/8(14)
- W3/4(7)
- W1(1)
- その他(4)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS310S(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 5(1)
- 10(2)
ドリル径(Φmm)
- 8(2)
表面処理
- 生地/未処理(2)
ブランド
- 大阪魂(8)
大阪魂
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(29)
M8(35)
M10(49)
M12(45)
M16(37)
M20(19)
W5/16(13)
W3/8(35)
W1/2(29)
W5/8(14)
ねじの呼びをもっと見る