絞り込み
呼び径
- 2(1)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(6)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(1)
長さ(mm)
- 30
- 4(4)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(8)
- 12(7)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(7)
- 22(6)
- 25(8)
- 28(5)
- 32(4)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ばね鋼(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS420(1)
- SUS420J2(1)
- 鉄(2)
種類

スプリングピン ストレート(2)

スプリングピン 波形(1)
表面処理
- その他(1)
- 生地/未処理(1)
ブランド
- 八幡ねじ(3)
- TRUSCO(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
八幡ねじ・TRUSCO・大阪魂・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「呼び径」から絞り込む
2(1)
3(6)
3.5(1)
4(5)
4.5(1)
5(6)
6(4)
8(4)
10(3)
12(1)

ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンロールピン 波形 少量パック
八幡ねじ¥190~税込¥209~1パック(8個)ほか翌日出荷から4日以内出荷波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(8個)翌日出荷から翌々日出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングロールピンセット (ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。材質ステンレス長さ(mm)10(4)、12(4・5)、16(4・5)、20(4・5)、25(4・5)、30(4・5)質量(g)1172(ケース含む)種類スプリングロールピン表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
ロールピン ステンレス
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881缶(160本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(210本)ほか3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応













![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)