絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(28)
- SUS303(12)
- SUS304(17)
- 樹脂すべて(52)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(25)
- ナイロン(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(29)
- SS400(4)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(80)
ブランド
- 廣杉計器(73)
- MAC8(マックエイト)(35)
- T.SIN(テイシン電機)(30)
- 大阪魂(13)
- MYG(10)
- ノーブランド(8)
- カメダデンキ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ホシモト(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 篠原電機(2)
- ユーボン(2)
- TRUSCO(1)
- OHSATO(大里)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック
T.SIN(テイシン電機)¥499~税込¥549~1パック(10個)4日以内出荷磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ メス×メス タイプ材質黄銅タイプメス×メス寸法L(mm)15寸法L1(mm)全ネジねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ材質黄銅タイプオス×メス寸法L1(mm)7ねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm
廣杉計器¥119税込¥1311個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品
廣杉計器¥4,480~税込¥4,928~1袋(50個)当日出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
プリント板用スペーサー六角型
MAC8(マックエイト)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)9日以内出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥24,980~税込¥27,478~1袋(100個)7日以内出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(20個)9日以内出荷から11日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサー
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(20個)9日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.21タイプ)
MAC8(マックエイト)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.20タイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,498税込¥10,4481袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.19タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,898税込¥9,7881袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.18タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,598税込¥9,4581袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.17タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.16タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.15タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.13タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.12タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.11タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,498税込¥8,2481袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.10タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,498税込¥8,2481袋(100個)33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.9タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.7タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)8ねじの呼びM2.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター 三価クロメート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10材質鉄、三価クロメートメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)8日以内出荷ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M4 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,898~税込¥6,488~1個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,998~税込¥4,398~1個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応