絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
材質
- 鉄(2)
- 銅(2)
ブランド
- ユーボン
- 廣杉計器(32)
- 大阪魂(15)
- ホシモト(11)
- ニックス(4)
- ノーブランド(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- MYG(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 篠原電機(1)
- カメダデンキ(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)

丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)
ユーボン¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8