絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(5)
  • M5(1)
  • M6(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
材質
  • 樹脂すべて(4)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (2)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • ユーボン
  • 大阪魂(2,788)
  • エスコ(378)
  • 廣杉計器(256)
  • MAC8(マックエイト)(100)
  • TRUSCO(86)
  • 八幡ねじ(57)
  • OHSATO(大里)(44)
  • ヤマヒロ(41)
  • T.SIN(テイシン電機)(33)
  • ホシモト(32)
  • オチアイ(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
  • ノルトロックジャパン(21)
  • 大陽ステンレススプリング(21)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • ノーブランド(18)
  • 由良産商(15)
  • コノエ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ ユーボン

    粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋ほか
    当日出荷
    パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
    材質ポリエチレン
  • ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボン

    ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
  • ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボン

    ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)

    ユーボン
    699税込769
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
  • 機器用絶縁ブッシュ ユーボン

    機器用絶縁ブッシュ

    ユーボン
    559税込615
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
    材質PP寸法L3(mm)凹(B)3
  • 金属六角サポート(UBB) ユーボン

    金属六角サポート(UBB)

    ユーボン
    749税込824
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
  • 丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン

    丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    ユーボン
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー