絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
幅(mm)
- 2.2(1)
色
イエロー(1)
クリア(1)
ブルー(2)
レッド(1)
全長(mm)
- 19
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 14.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.7(1)
- 18(1)
- 19.1(1)
- 20.3(1)
- 20.5(1)
- 21.2(1)
- 23(2)
- 24(2)
- 24.6(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 28.5(1)
- 全長(mm)をもっと見る
端子形状

板形(1)

棒形(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
14・15・16・18・19・20・21・22
ブランド
- ニチフ(1)
- ワイドミュラー(1)
ニチフ・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
1~2未満(2)
2~3未満(2)

銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,198~税込¥1,318~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
『ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸ブレード(板形)端子
- 絶縁被覆付ブレード端子