絞り込み
幅(mm)
  • 2.2(1)
  • 3.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 色クリア(2)
  • 色レッド(2)
全長(mm)
  • 20.5(1)
端子形状
端子形状
板形(3)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
  • 17
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(1)
ブランド
  • ニチフ(3)
ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
2.2(1)
3.4(1)
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子

ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付ブレード端子