絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
端子形状
端子形状
板形(8)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 2.2(3)
  • 2.3(1)
  • 2.8(3)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.4(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 17
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 15(5)
  • 16(9)
  • 18(10)
  • 19(9)
  • 20(11)
  • 21(10)
  • 22(10)
  • 23(1)
  • 24(2)
全長(mm)
  • 13.3(1)
  • 13.5(2)
  • 13.6(1)
  • 14(1)
  • 14.8(1)
  • 15(3)
  • 15.7(1)
  • 17(1)
  • 19.1(1)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 23(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
  • 裸圧着端子(5)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
  • 色クリア(2)
  • 色レッド(2)
クリア・レッド
ブランド
  • ニチフ(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    479税込527
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子
  • 板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業

    板型圧着端子(SPF型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    端子形状板形種類裸圧着端子
  • 裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード型(板)圧着端子