222件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
ストーブリ / マルチコンタクト1mmソケット
材質(導体メッキ)Au 品名EB1 定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A 適合プラグ1mm 関連資料(1.0MB)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター
材質(導体メッキ)Ni 品名B4-I/KS 定格1000 V, CAT II, 20 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
1,198 税込1,318
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
RoHS
定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
175 税込193
当日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
119 税込131
3日以内出荷

1個
119 税込131
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
3日以内出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
3日以内出荷

部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
材質純銅・金メッキ 直径(Φmm)端子:4
1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
材質【絶縁】ABS 定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)25 材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
1個
289 税込318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
965 税込1,062
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WIMA 先端WIMA 赤色メス先端ジャックは、スズめっきが施された 2 mm りん青銅コンタクトを備えたコネクタです。赤色で定格電流が 10 A です。この 2 mm プラグは、パネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットを備え、最大パネル厚は 11.10 mm です。さまざまなテスト機器の設計、電源、その他の多くの電気機器での使用に適しています。特長と利点成形コンタクト、溝入り端子付き 長さは 25.78 です ナイロン絶縁材 はんだ端子 ボディ材質はナイロン 6/6 です 六角ソケットヘッドで取り付けが簡単認定UL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-53
1個
87 税込96
当日出荷

ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個 アズワン品番67-0404-51
1個
86 税込95
当日出荷

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:24A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:LAS S G SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ネジ 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-15ーC 標準:IEC 61010 アズワン品番65-1414-60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

現場向けセット 先端を自由に交換できます。 チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅 アズワン品番65-2253-96
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット
材質(導体メッキ)Ni 品名XUB-G 定格1000 V, CAT II, 20 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ
関連資料(0.2MB) 品名XZGL-425 定格600 V, CAT II, 32 A 適合プラグ4mm 適合安全規格IEC61010 材質(導体メッキ)Ni
1セット(10個)
6,898 税込7,588
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット
適合プラグ4mm 適合安全規格IEC61010 材質(導体メッキ)Ni
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター
材質(導体メッキ)Au 品名B4-I/K 定格1000 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmターミナル端子
材質(導体メッキ)Ni 品名PK4-T 定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,498 税込8,248
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-6500
RoHS
材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-1530
RoHS
定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

エスコ品番EA940DP-71 種別ナット締め付け
1個
370 税込407
翌日出荷

1個
175 税込193
当日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
530 税込583
当日出荷

エスコ品番EA940DP-13
1個
530 税込583
翌日出荷

エスコ品番EA940DP-11
1個
530 税込583
当日出荷

エスコ品番EA940DP-1 種別ジャック
1個
特価
519 税込571
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
定格電圧(V)300 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
1箱(20個)ほか
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります