絞り込み
定格電流(A)
- 2(2)
- 3(12)
- 5(5)
- 10(4)
- 12(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
定格電圧(V)
- 30
- 42(1)
- 60(11)
- 125(15)
- 250(1)
- 300(7)
- 600(11)
- 1000(14)
- その他(3)
ブランド
- はくでん(1)
- サトーパーツ(19)
- ストーブリ / マルチコンタクト(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「定格電流(A)」から絞り込む
2(2)
3(12)
5(5)
10(4)
12(1)
20(1)
25(2)
30(1)
32(1)
35(1)

バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
チップジャック TJ-1
サトーパーツ¥219税込¥2411個当日出荷適合TJ-2-P適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-2
サトーパーツ(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-4
サトーパーツ(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷適合TJ-560適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥329~税込¥362~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
2mmプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥2,498税込¥2,7481セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
チップジャック TJ-2167
サトーパーツ¥399税込¥4391個当日出荷適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ
はくでん¥859税込¥9451個当日出荷定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
4mm/2mm変換アダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥549税込¥6041セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
バナナジャック金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
1mmソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,598税込¥5,0581セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm
バナナプラグ金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(青)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
4mmプラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,998税込¥5,4981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色赤品名A4/4-Z規格CE適合定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm
2mmソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmターミナル端子
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,498税込¥9,3481セット(10個)当日出荷材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
4mmプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
4mmクリップオンプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,998税込¥9,8981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm