絞り込み
定格電流(A)
  • 20(6)
定格電圧(V)
  • 300(6)
差込み線数(本)
  • 3
  • 2(3)
種類
  • その他(2)
  • プラグジョイントコネクタ(4)
ブランド
  • ニチフ(4)
  • ネグロス電工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
20(6)
  • ミニプラグジョイントコネクタ ニチフ

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300透明使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • 接続ターミナルブロック (直線) ニチフ

    接続ターミナルブロック (直線)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • 接続ターミナルブロック (分岐) ニチフ

    接続ターミナルブロック (分岐)

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ネグロス電工
    929税込1,022
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
  • プラグジョイントコネクタ ネグロス電工

    プラグジョイントコネクタ

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)20差込み線数(本)3

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ