「定格電流(A)」から絞り込む
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。A staple for the electrical engineer. I can't tell you how many times I've been one clip short!。※ 販売は1個単位です。
アズワン品番67-0453-98
1個
¥129
税込¥142
33日以内出荷
仕様絶縁:非絶縁 取付穴径:2.37mm ターミナル メッキ:シルバー 全長:8.33mm 長さ-フランジの下:2.77mm 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1612-15
1個
¥99
税込¥109
欠品中
仕様製品群:- コンタクト数:- 種別:プラグ コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:-
アズワン品番65-1665-21
1個
¥379
税込¥417
欠品中
仕様絶縁:非絶縁 取付穴径:1.65mm ターミナル メッキ:スズ 全長:11.35mm 長さ-フランジの下:8.43mm 製品群:4717 シリーズ
アズワン品番65-1638-47
1個
¥169
税込¥186
23日以内出荷
仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:スズ 色:オレンジ コネクタ 色:オレンジ コネクタ マウント:PCB コネクタ タイプ:テストポイント 取付穴径:0.063mm
アズワン品番65-1535-80
1個
¥189
税込¥208
23日以内出荷
仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:シルバー コネクタ タイプ:テストポイント
アズワン品番65-1488-32
1個
¥169
税込¥186
10日以内出荷
仕様製品群:5018 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1515-48
1個
¥9,198
税込¥10,118
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端:ネジ
アズワン品番65-1515-36
1個
¥3,398
税込¥3,738
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 色:ブラック
アズワン品番65-1666-51
1個
¥2,698
税込¥2,968
23日以内出荷
仕様製品群:BP30 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1443-54
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1667-43
1個
¥6,398
税込¥7,038
23日以内出荷
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1000
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途仮配線・導通検査用
セット内容赤・黒平行線
全長(mm)2000
タイプシールドクリップL両端付平行線
リード線2スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)2
全長(mm/本)2000
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途小型バッテリー同士の接続・充電用
セット内容赤・黒平行線
全長(mm)1000
タイプ10Aヒッポークリップ両端付
リード線2スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)2
全長(mm/本)1000
1セット
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質(導体メッキ)Au
品名XHB-5000
定格1000 V, CAT IV, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名XELW-4
定格1000 V, CAT III, 24 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
品名SLB2-R
定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SL205-K
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SEB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SLB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Au
品名A-SLK4
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.5MB)
材質(導体メッキ)Ni
色赤
品名A4/4-Z
規格CE適合
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/KA
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 差込形電線コネクタ
- T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
- プラグジョイントコネクタ
プラグジョイントコネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。