電動ドリル用ポンプは電気ドリルに取り付けることにより水揚げの高さが12mもの強力なポンプになります。水や油の給水に使用でき、清掃用水や洗濯槽、用水、槽、建築現場や坑内排水などの用途に使うことができます。ただし、揮発性の高い混合オイルや石油類、シンナーやガソリンなどの液体や酸性が強い、または洗浄力の強い液体には使用できません。これは劣化が早まるためゴムローター部分が膨張したり亀裂が起きたり破損する恐れがあるためです。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ

    電ドルポンプ ミニ 六角軸

    モノタロウ(296件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
  • 電ドルミニポンプ TRUSCO

    電ドルミニポンプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
    用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
  • MDP-01用ローター モノタロウ

    MDP-01用ローター

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。適合MDP-01、RDP-01材質耐油性ニトリルゴム
  • MDP-01用オイルシール 軸受 モノタロウ

    MDP-01用オイルシール 軸受

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途MDP-01、RDP-01交換用適合本体MDP-01、RDP-01交換用部品名称オイルシール(軸受)
  • 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機)

    六角軸電ドルミニポンプ

    SK(新潟精機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途水、汚水などの移送や給排水に付属品ホースバンド×2材質本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム全揚程(m)12本体質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×55×80.5使用ホース内径(Φmm)15回転速度(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10-12取付軸径(Φmm)6.35
  • ドリルポンプ BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルポンプ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
    用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
  • 電ドルポンプ 水龍 SK(新潟精機)

    電ドルポンプ 水龍

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
    用途現場に溜まった雨水の排水作業に。付属品ホースバンド2個、フィルター材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POMシャフト(取付軸)6.35mm六角軸揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m適合流体土砂や異物が混入していない水適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19~20揚水量(L/min)(※参考値)50使用水温(℃)10~30適正回転数(min-1)2000~2500
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(24件のレビュー)
    ¥4,980税込¥5,478
    1台
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
    用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
  • ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品]

    ドリルポンプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルがポンプに変身!。お手持ちの電気ドリルに装着する事で、ポンプとして使用する事ができます。
    用途淡水、海水、モーターオイル、農業用薬品(液体)。液体肥料などの給排水(油)の移送に適合【電気ドリル】回転数2000~3000min チャック径7mm以上能力【吐出】半径15m以内、高さ15m以内【吸上】半径3m以内、高さ2m以内接続工業用耐圧ホース内径Φ19~20mm吐出能力(L/min)【水平時】48
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • 防振手袋(L) HiKOKI(ハイコーキ)

    防振手袋(L)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1双
    当日出荷
    クロロプレンゴムで振動を軽減!。通気性伸縮性に優れたメッシュ素材。洗える合皮素材
    サイズL
  • 水龍用部品 フィルタ SK(新潟精機)

    水龍用部品 フィルタ

    SK(新潟精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えフィルタです。
    用途電ドルポンプ用替えフィルタ。材質タケノコ部:真鍮/フィルタ部:ステンレス
  • 水龍用部品 ブレード SK(新潟精機)

    水龍用部品 ブレード

    SK(新潟精機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えブレードです。
    用途電ドルポンプ用替えブレード。材質ブレード:POM
電動ドリル用ポンプ