絞り込み
ねじの呼び
- M4(4)
内径(Φmm)
- 4.2
- 2.2(3)
- 3(5)
- 3.2(7)
- 4(3)
- 4.1(4)
- 5(3)
- 5.2(4)
- 6(4)
- 6.2(4)
- 8(4)
- 8.2(4)
- 10(6)
- 10.2(3)
- 12(3)
- 13(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 24(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 8(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS303(2)
- 樹脂すべて(2)
- ジュラコン(R)(1)
- ナイロン(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- ニッケル(1)
ブランド
- 廣杉計器(2)
- タカチ電機工業(1)
- MYG(1)
- 大阪魂(1)
廣杉計器・タカチ電機工業・MYG・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(20個)翌々日出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応