絞り込み
ねじの呼び
- M1.7
- 3mm(3)
- 4mm(6)
- 5mm(5)
- 6mm(4)
- M2(88)
- M2.3(4)
- M2.5(27)
- M2.6(66)
- M3(324)
- M4(215)
- M5(130)
- M6(83)
- M8(52)
- M10(21)
- M12(22)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- ニッケル(2)
ブランド
- 廣杉計器(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35)
廣杉計器¥789~税込¥868~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M1.7表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E
廣杉計器¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ長さ(mm)3二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)