絞り込み
ねじの呼び
- M1.7
- M2(211)
- M2.6(198)
- M3(767)
- M4(786)
- M5(746)
- M6(835)
- M8(783)
- M10(759)
- M12(701)
- M14(363)
- M16(604)
- M18(283)
- M20(465)
- M22(280)
- M24(299)
- M27(151)
- M30(209)
- M33(115)
- M36(131)
- その他(125)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 1.7(1)
- 3.5(1)
材質
- 燐青銅(1)
- 鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ニッケル(3)
ブランド
- 廣杉計器(3)
- 大阪魂(3)
廣杉計器・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35)
廣杉計器¥789~税込¥868~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M1.7表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(2号(キング(東京メタル(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥1,298税込¥1,4281箱(1000個)翌々日出荷材質鉄(または標準)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M1.7表面処理三価ホワイト
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥23,980税込¥26,3781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E
廣杉計器¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ長さ(mm)3二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト