絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(4)
外径(Φmm)
  • 8(1)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(2)
  • (2)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(401)
  • 廣杉計器(293)
  • 大阪魂(200)
  • MAC8(マックエイト)(100)
  • T.SIN(テイシン電機)(34)
  • ホシモト(33)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(14)
  • MYG(14)
  • イマオコーポレーション(11)
  • ノーブランド(11)
  • カメダデンキ(11)
  • タカチ電機工業(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ニックス(5)
  • サトーパーツ(4)
  • ナベヤ(4)
  • 大陽ステンレススプリング(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボン

    ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
  • ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボン

    ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)

    ユーボン
    699税込769
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
  • 金属六角サポート(UBB) ユーボン

    金属六角サポート(UBB)

    ユーボン
    749税込824
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
  • 丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン

    丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    ユーボン
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー