絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(5)
- M5(1)
- M6(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
材質
- 樹脂すべて(4)
- ジュラコン(R)(2)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(2)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2,791)
- エスコ(479)
- WURTH ELEKTRONIK(401)
- 廣杉計器(363)
- MAC8(マックエイト)(100)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(86)
- Optibelt(81)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ヤマヒロ(41)
- ノルトロックジャパン(40)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- オチアイ(32)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- Ringfeder(22)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ブランドをもっと見る
特価

粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)
ユーボン(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
機器用絶縁ブッシュ
ユーボン¥559~税込¥615~1袋(4個)当日出荷から3日以内出荷シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。材質PP色黒寸法L3(mm)凹(B)3
金属六角サポート(UBB)
ユーボン¥749~税込¥824~1袋(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)
ユーボン¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト