絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(5)
  • M5(1)
  • M6(1)
材質
  • 樹脂すべて(7)
  • ABS(1)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • (2)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,511)
  • エスコ(4,986)
  • 若井産業(760)
  • TRUSCO(632)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(579)
  • 廣杉計器(461)
  • サンコーテクノ(439)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
  • OHSATO(大里)(432)
  • 八幡ねじ(421)
  • WURTH ELEKTRONIK(417)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(260)
  • 日産ネジ(260)
  • 冨士精密(182)
  • ユニカ(170)
  • イマオコーポレーション(168)
  • コノエ(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ ユーボン

    粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋ほか
    当日出荷
    パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
    材質ポリエチレン
  • DINホールプラグ ユーボン

    DINホールプラグ

    ユーボン
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷
    押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。
    材質ABS樹脂取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボン

    ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
  • ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボン

    ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)

    ユーボン
    699税込769
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
  • 機器用絶縁ブッシュ ユーボン

    機器用絶縁ブッシュ

    ユーボン
    559税込615
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
    材質PP寸法L3(mm)凹(B)3
  • 金属六角サポート(UBB) ユーボン

    金属六角サポート(UBB)

    ユーボン
    749税込824
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
  • 丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン

    丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    ユーボン
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8
  • ボルトナットキャップ UCMシリーズ ユーボン

    ボルトナットキャップ UCMシリーズ

    ユーボン
    579税込637
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルトナットのカバーに。 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。
    材質PVC灰色耐熱温度(℃)70
  • スタットボルトカバー UBCシリーズ ユーボン

    スタットボルトカバー UBCシリーズ

    ユーボン
    239税込263
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
    仕様スタットボルト用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600適合ねじM4・M5六角ナット
  • 保護キャップ UCSシリーズ ユーボン

    保護キャップ UCSシリーズ

    ユーボン
    699税込769
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷
    Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘