絞り込み
ブランド
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・1.7・2・3・10・12・15・20
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒アルマイト・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: スペーサー

スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
1,690件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(中空) / C RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(中空) / C RoHS2対応品廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
スペーサー:乳白色材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
アルミ垂直取付スペーサー 廣杉計器アルミ垂直取付スペーサー廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M10用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M8用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M4用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M4ピッチ(mm)0.7材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)角型LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
2,298税込2,528特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷から9日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
189税込208
1個
6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)1.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
199税込219
1個
6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)1.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
108税込119
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
金属六角サポート(UBB) ユーボン金属六角サポート(UBB)ユーボン
549税込604
1袋(8本)ほか
3日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
スペーサー(スペーサー(LED取付カバー) LDC-509シリーズ(Φ5用) 廣杉計器スペーサー(スペーサー(LED取付カバー) LDC-509シリーズ(Φ5用)廣杉計器
899税込989
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法L(mm)8.6種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ABSスペーサー) CA-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-600シリーズ(M=6用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ABSスペーサー) CA-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ABSスペーサー) CA-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ABSスペーサー) CA-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-2600シリーズ(M=2.6用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ABS
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2000Bシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2000Bシリーズ(M=2用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-300Bシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-300Bシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE廣杉計器
849税込934
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ABS スペーサー(丸型) / ARA 廣杉計器ABS スペーサー(丸型) / ARA廣杉計器(1件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Iシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Iシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Hシリーズ(基板ソリ防止用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Hシリーズ(基板ソリ防止用)廣杉計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SEシリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SEシリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) ESF-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) ESF-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別両オネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Pシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Pシリーズ(M=6用)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600PCシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600PCシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-300BEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-300BEシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(四角) / AQB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(四角) / AQB-E廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー