絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(129)
- SUS303(37)
- SUS304(77)
- 樹脂すべて(296)
- ABS(28)
- PBT(13)
- PEEK(9)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(16)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(69)
- セラミック(6)
- テフロン(PTFE)(15)
- ナイロン(59)
- ベーク(6)
- ポリアセタール(14)
- 鉄すべて(141)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(197)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(23)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(20)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(126)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(25)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(396)
- 廣杉計器(290)
- 大阪魂(198)
- MAC8(マックエイト)(100)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- エスコ(26)
- TRUSCO(14)
- MYG(14)
- イマオコーポレーション(11)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(11)
- タカチ電機工業(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・大阪魂・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・エスコ・TRUSCO・MYG・イマオコーポレーション・ノーブランド・カメダデンキ・タカチ電機工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・ニックス・ユーボン・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
27ページ目: スペーサー

プリント板用スペーサー六角型 (M2.16タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)17仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.15タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)16仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)15仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.13タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)14仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.12タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)13仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.11タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,498税込¥8,2481袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)12仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.10タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,498税込¥8,2481袋(100個)33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)11仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.9タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)10仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)9仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.7タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)8仕上ニッケルメッキねじの呼びM2.7RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー中空型 ステンレス
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター 三価クロメート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104材質鉄、三価クロメートメッキ全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8