絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(129)
- SUS303(37)
- SUS304(77)
- 樹脂すべて(296)
- ABS(28)
- PBT(13)
- PEEK(9)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(16)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(69)
- セラミック(6)
- テフロン(PTFE)(15)
- ナイロン(59)
- ベーク(6)
- ポリアセタール(14)
- 鉄すべて(141)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(197)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(23)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(20)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(126)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(25)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(396)
- 廣杉計器(290)
- 大阪魂(198)
- MAC8(マックエイト)(100)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- エスコ(26)
- TRUSCO(14)
- MYG(14)
- イマオコーポレーション(11)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(11)
- タカチ電機工業(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・大阪魂・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・エスコ・TRUSCO・MYG・イマオコーポレーション・ノーブランド・カメダデンキ・タカチ電機工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・ニックス・ユーボン・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
30ページ目: スペーサー

スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ
カメダデンキ¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)5日以内出荷から6日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキ寸法A貫通ねじの呼びM2.6
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から23日以内出荷材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質ジュラコン(R)色乳白色対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品)
廣杉計器¥489税込¥5381パック(4個)当日出荷材質黄銅長さ(mm)5ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)5.5
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質黄銅長さ(mm)8ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ外径(Φmm)5表面処理ニッケル平径(mm)5
六角両雌ねじエコスペーサー ASE-N(黄銅(カドミレス))(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)10ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ外径(Φmm)5.5
POM 六角ねじ込接着固定 BS-WE(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(3個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)(POM)ねじピッチ0.4全長L(mm)7ねじの呼びM2
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
廣杉計器¥24,980税込¥27,4781箱(500個)4日以内出荷材質黄銅長さ(mm)10ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)6表面処理生地二面幅(mm)5.5
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)ほか4日以内出荷ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケル
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
廣杉計器¥28,980~税込¥31,878~1箱(500個)翌々日出荷から4日以内出荷材質黄銅ねじピッチ0.5ねじ径M3表面処理ニッケル二面幅(mm)5平径(mm)5
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
廣杉計器¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷材質黄銅長さ(mm)14ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理生地二面幅(mm)5.5
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
廣杉計器¥48,980税込¥53,8781箱(1000個)4日以内出荷材質黄銅長さ(mm)8ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理ニッケル二面幅(mm)5平径(mm)5
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥2,398~税込¥2,638~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(小箱)
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781箱(300個)9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)ねじ長さ(mm)全ねじ
黄銅スペーサー S6BA型
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格