絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Meltec(大自工業)(11)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(9)
  • 清和工業(6)
  • マリンテック(6)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • audio-technica(4)
  • エーモン(3)
  • MTA(3)
  • 長崎ジャッキ(2)
  • KBL(ケービーエル)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Lisle(ライル)(1)
  • JTC(1)
  • セルスター(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 古河電池(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールから絞り込む
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌々日出荷
    ブラシとポスト入口がついています。ワイヤー毛は硬く腰があるため確実にポスト・ターミナルの洗浄ができます。
    材質本体:メタル質量(g)55穴径(Φmm)ポスト:15収納サイズ38×80ブラシ長(mm)35
  • 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ

    1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • バッテリーターミナルスプレッダー&クリーナー エスコ

    バッテリーターミナルスプレッダー&クリーナー

    エスコ
    3,350税込3,685
    1本
    翌日出荷
    バッテリーターミナルを広げ綺麗にします。
  • 簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ

    簡易ツールバッテリーターミナルキット

    エスコ
    13,400税込14,740
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
    全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
  • 3本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ

    3本爪バッテリーターミナルプーラー

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    翌々日出荷
    薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。
    仕様3本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)260アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1.5
  • 2本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ

    2本爪バッテリーターミナルプーラー

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌々日出荷
    薄爪タイプ。狭い場所での使用に最適です。2本アームタイプです。
    仕様2本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)220アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1
  • 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ

    3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコ

    タイヤバルブ EA934ZGシリーズ

    エスコ
    515税込567
    1式(2本)
    翌日出荷
  • スパークプラグソケット EA618RKシリーズ エスコ

    スパークプラグソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    3,060税込3,366
    1本
    翌日出荷
    ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。
    仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170
  • スパークプラグレンチセット エスコ

    スパークプラグレンチセット

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
  • 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ

    1000x310x800mm/3段 車載ラック棚

    エスコ
    46,500税込51,150
    1組
    8日以内出荷
    3段
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●注意:全ての付属品及び組立用部品は付属しておりません。●サイズ(W×D×H)mm:1000×310×800
  • バッテリーターミナルナットプライヤー エスコ

    バッテリーターミナルナットプライヤー

    エスコ
    3,300税込3,630
    1本
    翌日出荷
    バッテリー端子クランプのナットを簡単に緩めたり締めたりするために使用します。ジョーは鋸歯状になっておりしっかりと掴めます。
  • 0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー エスコ

    0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品
  • 254x95x260mm 小物入れ 車内用 エスコ

    254x95x260mm 小物入れ 車内用

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
    車内用。前にメッシュポケット付。調節可能なストラップ付
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×95×260●材質:ポリエステル(600デニール)●ポケット数:2個
  • バッテリーターミナルブラシ エスコ

    バッテリーターミナルブラシ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    4日以内出荷
    コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
    全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
バッテリーターミナル用品