絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- JTC(8)
- MIDTRONICS(ミドトロニクス)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- カイセ(3)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3)
- HITACHI(3)
- DHC-DS(3)
- エーモン(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- デンゲン(2)
- 三商(2)
- KBL(ケービーエル)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 日平機器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 古河電池(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バッテリーCCAテスタープリンター付き
JTC¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA計測方式インピーダンス方式
バッテリークーラントテスター
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途バッテリー液の比重測定・クーラントの氷点測定ウォッシャー液氷点測定(メタノール入りのウッシャー液は測定不可)・Ad Blue(尿素水)濃度測定
AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P)
JTC¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷最新技術のPowerOn ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わるすべての方の無限大の可能性に寄与します。メーカー在庫商品です。用途適応バッテリー:自動車用12Vバッテリー 。バッテリータイプ:液式レギュラー・AGM・ゲル・EFB 。テストボルテージ:1V~35V 。重量:840g。診断技術:MDX-AI/コンダクタンステスト 。ソフトウェア更新/通信:Wi-Fi/Bluetooth 。電源:充電式内蔵バッテリー 。本体サイズ:W116×D54×H240mm
電流クランプ(電圧プローブ付き)
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷連続電流0.6 A ~600 A(最大ピーク電流= 990 A)のみ測定可能。*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)セット内容電圧プローブ 付属
電圧プローブ
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷最大40 VDCまでの電圧のみを測定します(測定は黒色のバッテ リー端子の電位に対して行います)。*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)
バッテリーコンパクトテスター専用プリンター
KBL(ケービーエル)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷RK-KB101バッテリーテスターにケーブル(USB mini Type-B)を繋いで使用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×103×46外径×幅W(mm)【ロール紙】40×58
プリンター一体型バッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷コンダクタンス方式による正確な診断。ミドトロニクスのコンダクタンス技術はバッテリーの内部抵抗を電気伝導率(電気の流れやすさ)によって表している抵抗値をCCAへ変換する技術です。アイドリングストップ車、ハイブリッド車補機バッテリー対応。寸法(mm)102×230×65使用範囲CCA(100~1400)、EN(100~900)、DIN(100~550)プリンター内臓バッテリーレギュラー/AGM/GEL/ISS/HV補機言語表示日本語(漢字)/英語適合バッテリー12V自動車バッテリ
バッテリーアナライザー
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。ワンクリックでシステムテストが可能。データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35質量(g)840規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー電源充電式内臓バッテリーバッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240適合バッテリー12V自動車バッテリ-
バッテリーテスター
カイセ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応

























![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)