絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「電流(A)」から絞り込む

ミニ・ワニ口クリップセット
CUSTOR(クストー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷裸端子・コネクターをグリップ。用途ヒューズ端子・リード線付属品絶縁カバーセット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
大開ワニ口クリップセット
CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷細線から極太線までグリップ。用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
バッテリークリップ
マリンテック¥629税込¥6921式欠品中安心・安全な保護絶縁カバー付き。回路実験・回路テストなどに!標準型クリップセット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
ヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷大型のヒッポークリップです。用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A定格(A)100最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバッテリークリップ
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式6日以内出荷50Aまで対応!。計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大50A対応その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V
Wコードブースター
清和工業¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷プロユースに応える大電流仕様のダブルコードブースター。2本のコードで電流を分流し、急激な温度上昇を抑え、より安全に使用できます。バネへの負担を軽減し、従来の単線ブースターに比べ長寿命。さらにクリップやコードが絡みにくくなり、使いやすいブースターケーブルです。
バッテリークリップ
日立オートパーツ&サービス¥3,698~税込¥4,068~1セット翌々日出荷から5日以内出荷最大許容電流:30A。ニッケルメッキセット内容黒5個、赤5個表面処理ニッケルメッキ最大電流(A)30













![大型充電クリップ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68759726-251222-02.jpg)


![大型充電クリップ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68759717-251222-02.jpg)













![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)