絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • M3.8(2)
  • M4.5(4)
  • M6(19)
  • M6.2(3)
  • M6.3(2)
  • M8(29)
  • M10(18)
  • M12(14)
  • M13.5(1)
  • M16(8)
  • M20(10)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(6)
  • W3/8(10)
  • W1/2(4)
  • W3/4(2)
  • その他(19)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
  • 9.2(1)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
長さ(mm)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 23(2)
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
ブランド
  • 若井産業(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 大阪魂(1)
若井産業・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5
M6(19)
M8(29)
M10(18)
M12(14)
M16(8)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(10)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12本)
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • ステンチャンネルハンガW3/8 八幡ねじ

    ステンチャンネルハンガW3/8

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
  • チャンネルハンガーW3/8 八幡ねじ

    チャンネルハンガーW3/8

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
  • チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルハンガー (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
    トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
  • ターンナット TN-5T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-5T(100本)

    若井産業
    8,498税込9,348
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
  • キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地) 大阪魂

    キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    ねじ径M5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品