絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M5(6)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(33)
- M10(22)
- M12(16)
- M13.5(1)
- M16(10)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W5/16(6)
- W3/8(12)
- W1/2(4)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS303(2)
- SUS304(1)
- SUS410(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 鉄すべて(6)
- 炭素鋼(2)
適合材
- コンクリート(3)
外径(Φmm)
- 34(1)
ドリル径(Φmm)
- 5.5(4)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 12(2)
- 12.5(4)
- 12.7(5)
長さ(mm)
- 21(1)
- 23(1)
- 27.5(4)
- 45(3)
- 60(5)
- 90(1)
- 307(1)
21・23・27.5・45・60・90・307
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
30
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 15(3)
- 20(8)
- 38(1)
14・15・20・38
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- その他(2)
- サテン仕上(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価ユニクロ・その他・サテン仕上・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- 若井産業(5)
- 日本パワーファスニング(4)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(1)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・若井産業・日本パワーファスニング・大阪魂・TRUSCO・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6
M8(33)
M10(22)
M12(16)
M16(10)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(12)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(11本)当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(18本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(20本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
テクノテスターKT 20
サンコーテクノ¥139,800税込¥153,7801台欠品中簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。材質スチールトラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
メカナット
若井産業¥4,198税込¥4,6181箱(5パック×3本)3日以内出荷ユニットバス用手すりの取付ナットです。その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
ターンナット(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(100個)翌々日出荷ねじ径MM6材質ステンレス全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,498税込¥4,9481パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ターンナット TN-6T(100本)
若井産業¥9,598税込¥10,5581袋(100個)4日以内出荷〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)21品番TN-6T下穴径(Φmm)(プレス)12ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)18下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)14
ターンナット SN-6S(100本)
若井産業¥10,980税込¥12,0781袋(100個)4日以内出荷〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ターンナット TN-6S(100本)
若井産業¥8,998税込¥9,8981袋(100個)4日以内出荷〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
アンカーウチコミキ
サンコーテクノ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM6トラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷ねじ径MM6材質鉄全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7表面処理生地寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61
AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M6用)表面処理ユニクロねじの呼びM6外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー