絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • その他(3)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(3)
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 5(3)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10(3)
  • 10.2(3)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 11.1(3)
  • 11.5~12.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(11)
  • 12.7(8)
  • 13.5(3)
  • 14(2)
  • 16(2)
長さ(mm)
  • 17.5(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
ブランド
  • フィッシャージャパン(3)
  • 若井産業(1)
フィッシャージャパン・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
その他(3)
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(13本)
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    S-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
  • SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    SXRロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    2,998税込3,298
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
  • M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M6S (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品
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
アンカー関連商品 ドリル径(Φmm):8 【通販モノタロウ】 アンカーボルト