絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- その他(3)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(3)
長さ(mm)
- 17.5(1)
- 40(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
ドリル径(Φmm)
- 8
- 5(3)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 7.5(6)
- 8.2(2)
- 9.2(2)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 10.2(2)
- 10.5(3)
- 11(4)
- 11.1(3)
- 12(1)
- 12.5(6)
- 12.7(4)
- 13.5(3)
- 14(2)
- 16(2)
- 17(1)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フィッシャージャパン(3)
- 若井産業(1)
フィッシャージャパン・若井産業
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
その他(3)

ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(13本)当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881セット(50本)当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,998~税込¥3,298~1セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
M-Sプラグ M6S (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(100本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー