絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • その他(6)
材質
  • 樹脂すべて(15)
  • ナイロン(14)
  • プラスチック(1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
適合材
  • ALC(13)
  • コンクリート(14)
ドリル径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 80(3)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 260(1)
30・35・40・50・60・70・72・80・85・100・120・160・260
ブランド
  • フィッシャージャパン
  • サンコーテクノ(56)
  • 大阪魂(38)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • 積水(14)
  • 若井産業(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • 日本デコラックス(5)
  • スターエム(4)
  • TRUSCO(4)
  • 高島(4)
  • サカタ製作所(4)
  • Fischer Fixings(3)
  • サンコー[日用品](2)
  • SK11(2)
  • 撥水道場(2)
  • コニシ(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(1)
その他(6)
  • 孔内清掃用ブラシ BS フィッシャージャパン

    孔内清掃用ブラシ BS

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
    ブラシ長(mm)80
  • S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    S-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
  • Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
  • 接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャージャパン

    接着系アンカー FIS ER 390S

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1本(390mL)
    当日出荷
    高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
    用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート
  • Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,198税込2,418
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)441下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
  • FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2108適合機種78413質量(g)28ねじの呼びM8
  • 工具ケース(大) フィッシャージャパン

    工具ケース(大)

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
    仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
  • FABSセッティングツール フィッシャージャパン

    FABSセッティングツール

    フィッシャージャパン
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
  • SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    SXRロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    2,998税込3,298
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
  • Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
  • Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
  • Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)

    フィッシャージャパン
    6,998税込7,698
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    5,698税込6,268
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
  • Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
  • M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M8S (50本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(50本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
  • M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M6S (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
  • M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M12S (10本入り)

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
  • M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M10S (20本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
  • FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
  • FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャージャパン

    FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
    用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品