絞り込み
ねじの呼び
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(9)
  • M12(4)
  • M16(5)
  • M20(6)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • W1/4(2)
  • W5/16(2)
  • W3/8(6)
  • W1/2(2)
  • W5/8(1)
  • W3/4(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • (11)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15.5(1)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 34(4)
適合材
  • コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10.5(3)
  • 12.5(2)
  • 13.5(1)
長さ(mm)
  • 30(3)
  • 55(2)
  • 100(4)
  • 102(1)
  • 112(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 211(2)
  • 230(2)
  • 250(2)
  • 280(2)
  • 300(2)
30・55・100・102・112・120・130・140・150・160・170・180・190・200・210・211・230・250・280・300・長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 0(1)
  • 30(1)
0・30
ねじ長さ(mm)
  • 12(3)
  • 49(1)
  • 54(1)
12・49・54
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 焼付塗装(1)
  • 黒染め(2)
クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・黒染め
ブランド
  • サンコーテクノ
  • 大阪魂(38)
  • フィッシャージャパン(20)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • 積水(14)
  • 若井産業(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • 日本デコラックス(5)
  • スターエム(4)
  • TRUSCO(4)
  • 高島(4)
  • サカタ製作所(4)
  • Fischer Fixings(3)
  • サンコー[日用品](2)
  • SK11(2)
  • 撥水道場(2)
  • コニシ(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(6)
M8(7)
M10(9)
M12(4)
M16(5)
M20(6)
W5/16(2)
W3/8(6)
W1/2(2)
W3/4(2)
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    479税込527
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    309税込340
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • ダストポンプ Pタイプ サンコーテクノ

    ダストポンプ Pタイプ

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    孔内の切粉をスムーズに排出できます。
    用途孔内の切粉清掃用トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック全長(mm)273質量(g)117適合サイズ(Φmm)6.4~22.0ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6
  • ルーフボルト サンコーテクノ

    ルーフボルト

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からの施工が可能です
    用途上から下からガッチリ締付け、緩みなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストポンプ サンコーテクノ

    ダストポンプ

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    孔内の切粉をスムーズに排出できます。
    用途孔内の切粉清掃用トラスコ品番471-7791材質塩化ビニール、プラスチック全長(mm)207質量(g)58適合サイズ(Φmm)3.4~13.0ノズル長(mm)113ノズル外径(Φmm)3穿孔径(mm)(適合)3.4~13.0
  • フィラーアタッチメント サンコーテクノ

    フィラーアタッチメント

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着・付着力試験治具フィラーアタッチメントです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフボルト サンコーテクノ

    ルーフボルト

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からの施工が可能です
    用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありませんRoHS指令(10物質対応)対応
  • KT-20用カップリング サンコーテクノ

    KT-20用カップリング

    サンコーテクノ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • テクノテスターKT 20 サンコーテクノ

    テクノテスターKT 20

    サンコーテクノ
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
    用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。トラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース材質スチール質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
  • クロスタイト サンコーテクノ

    クロスタイト

    サンコーテクノ
    409税込450
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からの施工が可能です
    用途施工状況を目視確認できるワンサイドボルト
  • テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
    材質スチール製全長(mm)155外径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラタイト サンコーテクノ

    ウルトラタイト

    サンコーテクノ
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    高い締結性能と高い耐食性能を有しています
    用途ルーフボルト高性能タイプ
  • アスファルトアンカー サンコーテクノ

    アスファルトアンカー

    サンコーテクノ
    8,898税込9,788
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。
    適合板厚(mm)12以下ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホルダー GA用 ねじ込み式 サンコーテクノ

    ハンドホルダー GA用 ねじ込み式

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
    適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544材質スチール全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
  • ルーフキャップ サンコーテクノ

    ルーフキャップ

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    カラーも2色あり、折版の基本カラーに馴染みます
    用途施工後のルーフボルトにかぶせることで、美観に優れます
  • KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノ

    KT-6/KT-20共通テスターボルト

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 一石三丁 アダプター サンコーテクノ

    一石三丁 アダプター

    サンコーテクノ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート用付属品コッター付
  • ハンドホルダーAG-Hタイプ サンコーテクノ

    ハンドホルダーAG-Hタイプ

    サンコーテクノ
    439税込483
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルト(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ケミカルボルト(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    559税込615
    1箱(1個)
    当日出荷
    付属品ホーマナット材質ステンレスねじ径M10
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)

    サンコーテクノ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
    用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)トラスコ品番392-7652セット内容カップリングM10、キャリングケース材質スチール質量(kg)1.7最大変位量(mm)-負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)6
  • テクノ AXシメボルト サンコーテクノ

    テクノ AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。
    用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • ウルトラタイト サンコーテクノ

    ウルトラタイト

    サンコーテクノ
    619税込681
    1本
    4日以内出荷
    高い締結性能と高い耐食性能を有しています
    用途ルーフボルト高性能タイプ
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
    用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
  • ルーフボルト ステンレス サンコーテクノ

    ルーフボルト ステンレス

    サンコーテクノ
    25,980税込28,578
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    片側からの施工が可能です
    用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    石引アンカーWAタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントヘッド FHーGTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーGTタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-1397
  • フロントヘッド FHーGAタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーGAタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1本ほか
    4日以内出荷
  • フロントヘッド FHーCTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーCTタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
  • ハンドホルダーAZ-Hタイプ サンコーテクノ

    ハンドホルダーAZ-Hタイプ

    サンコーテクノ
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-8272ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラタイトSHタイプ サンコーテクノ

    ストラタイトSHタイプ

    サンコーテクノ
    69,980税込76,978
    1箱(100本)
    4日以内出荷
  • ジンクハット サンコーテクノ

    ジンクハット

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
    材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
  • あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)

    サンコーテクノ
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    15日以内出荷
    簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)

    サンコーテクノ
    969,800税込1,066,780
    1組
    5日以内出荷
    簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
  • ルーフボルトソケット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット

    サンコーテクノ
    46,980税込51,678
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
    用途ストローク管理で適切量の締付けが可能
  • スーパースクイズピン サンコーテクノ

    スーパースクイズピン

    サンコーテクノ
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    モルタルの浮きを防止
    用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフボルトソケット ソケットビットセット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット ソケットビットセット

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
  • ルーフボルトソケット スライドビットセット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット スライドビットセット

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品