絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
- M8(6)
- M10(7)
- M12(3)
- M16(4)
- M20(4)
- M22(1)
- M24(1)
- W5/16(1)
- W3/8(5)
- W1/2(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄(10)
外径(Φmm)
- 10(3)
- 12(2)
- 15.5(1)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 30(1)
- 34(4)
長さ(mm)
- 30(3)
- 55(2)
- 100(4)
- 102(1)
- 112(1)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 211(2)
- 230(2)
- 250(2)
- 280(2)
- 300(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 0(1)
- 30(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(3)
- 12.5(2)
- 13.5(1)
10.5・12.5・13.5
ねじ長さ(mm)
- 12(3)
- 49(1)
- 54(1)
12・49・54
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 焼付塗装(1)
- 黒染め(2)
クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・黒染め
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(38)
- フィッシャージャパン(20)
- 日本パワーファスニング(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(7)
- 日本デコラックス(5)
- スターエム(4)
- TRUSCO(4)
- 若井産業(4)
- サカタ製作所(4)
- 高島(3)
- SK11(2)
- 撥水道場(2)
- コニシ(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
M8(6)
M10(7)
M12(3)
M16(4)
M20(4)
M24(1)
W5/16(1)
W3/8(5)
W1/2(1)

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ダストポンプ Pタイプ
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷孔内の切粉をスムーズに排出できます。用途孔内の切粉清掃用トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック全長(mm)273質量(g)117適合サイズ(Φmm)6.4~22.0ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6
ルーフボルト
サンコーテクノ¥9,698~税込¥10,668~1袋(100本)当日出荷から4日以内出荷片側からの施工が可能です用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありませんRoHS指令(10物質対応)対応
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)9日以内出荷仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
ハンドホルダー
サンコーテクノ¥1,198税込¥1,3181本(1本)4日以内出荷シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです材質スチール製全長(mm)155外径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルトアンカー
サンコーテクノ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10本)4日以内出荷アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。適合板厚(mm)12以下ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホルダー GA用 ねじ込み式
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544材質スチール全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)
サンコーテクノ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)トラスコ品番392-7652セット内容カップリングM10、キャリングケース材質スチール質量(kg)1.7最大変位量(mm)-負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)6
テクノ AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
シーティーアンカー GTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
アンカーウチコミキ
サンコーテクノ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
ルーフボルト ステンレス
サンコーテクノ¥25,980~税込¥28,578~1袋(100本)4日以内出荷片側からの施工が可能です用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ジンクハット
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981セット(30個)4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)
サンコーテクノ¥1,998,000税込¥2,197,8001セット15日以内出荷簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)
サンコーテクノ¥969,800税込¥1,066,7801組5日以内出荷簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
スーパースクイズピン
サンコーテクノ¥18,980~税込¥20,878~1箱(100本)4日以内出荷モルタルの浮きを防止用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー