絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(4)
- M10(2)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(1)
- SUS430(1)
- 鉄すべて(2)
- 炭素鋼(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(2)
- 9.5(2)
- 11(1)
長さ(mm)
- 50(2)
- 60(4)
- 70(1)
- 90(2)
埋め込み深さ(mm)
- 35(2)
- 45(2)
- 50(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(2)
- 38(2)
20・25・30・38
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
3価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO
- サンコーテクノ(53)
- 大阪魂(38)
- フィッシャージャパン(20)
- 日本パワーファスニング(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(7)
- 日本デコラックス(5)
- スターエム(4)
- 若井産業(4)
- サカタ製作所(4)
- 高島(3)
- サンコー[日用品](2)
- SK11(2)
- 撥水道場(2)
- コニシ(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニカ(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(4)
M10(2)
M12(1)

ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
タップスター ステンレス バケツセット
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1個(100本)ほか当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー