絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
適合材
ALC・ケイカル板・コンクリート・タイル・ブロック・合板・木材・石材・石膏ボード・金属
埋め込み深さ(mm)
30・35・40・45・50・70・90・400
ドリル径(Φmm)
5・5.5・6・7.5・8・8.2・9.2・9.5・10・10.2・10.5・11・11.1・11.5~12.5・12・12.5・12.7・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・14・15・20・23・25・27・30・38・39・40・41・49・50・52・54・77・107
表面処理
3価ホワイト・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
201件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
FABSセッティングツール フィッシャーFABSセッティングツールフィッシャー
6,298税込6,928
1本
9日以内出荷
材質スチール適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
SXRロングシャフトプラグ フィッシャーSXRロングシャフトプラグフィッシャー
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ下穴径(Φmm)8呼径d(mm)8材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)フィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)238適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャーFTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)フィッシャー
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM6トラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5
ステンチャンネルハンガW3/8 八幡ねじステンチャンネルハンガW3/8八幡ねじ
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
ハンドホルダーAG-Hタイプ サンコーテクノハンドホルダーAG-Hタイプサンコーテクノ
439税込483
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径MM6材質全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7表面処理生地寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61
ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂ターンナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径MM6材質ステンレス全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77
ケミカルボルト(ステンレス)(小箱) サンコーテクノケミカルボルト(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
559税込615
1箱(1個)
当日出荷
ねじ径M10材質ステンレス付属品ホーマナット
ルーフキャップ 大阪魂ルーフキャップ大阪魂
499税込549
1箱(10個)
翌々日出荷
アスファルトケミカル用 ミキシングノズル サンコーテクノアスファルトケミカル用 ミキシングノズルサンコーテクノ
1,598税込1,758
1個(4本)
4日以内出荷
アスファルトケミカル ASC-165用別売ミキシングノズルです。
地工アンカー工具 共立電機地工アンカー工具共立電機
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
-
材質ガイドパイプ:STPG370、ロッドハンマー:SS400、先端金具:S45C、引抜衝撃板:S50C
キャビティスタットMSCA10 大阪魂キャビティスタットMSCA10大阪魂
667税込734
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込めます。 パーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適です。 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込めます。
SUSルーフボルト(R-BS 大阪魂SUSルーフボルト(R-BS大阪魂
1,378税込1,516
1個
翌々日出荷
SUSウルトラタイト 大阪魂SUSウルトラタイト大阪魂
2,014税込2,215
1個
翌々日出荷
SUSルーフボルト(R-S) 大阪魂SUSルーフボルト(R-S)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ステンレストグルBT(パワーアンカー 大阪魂ステンレストグルBT(パワーアンカー大阪魂
3,003税込3,303
1個
翌々日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
材質ステンレス下穴径(Φmm)19
ストラタイト(SH 大阪魂ストラタイト(SH大阪魂
1,716税込1,888
1個
翌々日出荷
スズメッキ SUS410 チャンネルハンガー 大阪魂スズメッキ SUS410 チャンネルハンガー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ユニクロ チャンネルハンガー 大阪魂ユニクロ チャンネルハンガー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ 大阪魂ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ大阪魂
40,994税込45,093
1袋(80個)
翌々日出荷
ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ 大阪魂ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ大阪魂
29,794税込32,773
1袋(80個)
翌々日出荷
ステン アシバツナギ NEW 大阪魂ステン アシバツナギ NEW大阪魂
780税込858
1個
翌々日出荷
ステンアシバツナギ 大阪魂ステンアシバツナギ大阪魂
780税込858
1個
翌々日出荷
ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン(インチサイズ)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。トラスコ品番581-6753材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)B0.594インチH最小1.14インチF最小1.16インチD最大0.565インチC0.46インチE最大0.8インチ規格MS17987C855 / NAS1338C6C55DG最大1.85インチ取付穴最大0.505インチ強度【剪断】36900lbfRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)【クランプ】5.5ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)
ルーフボルト サカタ製作所ルーフボルトサカタ製作所
9,898税込10,888
1セット(100個)
4日以内出荷
用途折版屋根をタイトフレームなどに固定するために使用します
5点セット サカタ製作所5点セットサカタ製作所
7,498税込8,248
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
パッキンフェルト+防水材
4点セット サカタ製作所4点セットサカタ製作所
6,298税込6,928
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
パッキンフェルト+防水材
3点セット サカタ製作所3点セットサカタ製作所
3,498税込3,848
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
パッキンフェルト+防水材
アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST(トラスト)[厨房用品]アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー”TRUST(トラスト)[厨房用品]
839,800税込923,780
1セット
3日以内出荷
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。最大10kNまで測定可能です。
トラスコ品番260-7527セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ全長(mm)965測定精度±4%RO最大荷重(kN)10
無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ 日本デコラックス無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ日本デコラックス
44,980税込49,478
1箱(10本)
3日以内出荷
同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります。攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます。
用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に。付属品ML480専用ノズルトラスコ品番369-9931セット内容無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本材質セメント全長(mm)345容量(mL)480容量(cm3)480
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) 日本デコラックス接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型)日本デコラックス
37,980税込41,778
1箱(10本)
3日以内出荷
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(500本)
9日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
13,980税込15,378
1箱(15本)ほか
3日以内出荷
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
メカナット 若井産業メカナット若井産業
4,198税込4,618
1箱(5パック×3本)
3日以内出荷
ユニットバス用手すりの取付ナットです。
その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
ケミカルアンカー ELLタイプ 日本デコラックスケミカルアンカー ELLタイプ日本デコラックス
3,698税込4,068
1箱(10本)
3日以内出荷
トラスコ品番127-8497全長(mm)180外径(mm)23
ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
3,698税込4,068
1パック(24本)
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
アンカーアイ 東海建商アンカーアイ東海建商
3,198税込3,518
1箱(1個)
4日以内出荷
強力磁石を採用し、手で支えずにアンカーボルトが固定できる。基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。
用途アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品