絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
適合材
ALC・ケイカル板・コンクリート・タイル・ブロック・合板・木材・石材・石膏ボード・金属
埋め込み深さ(mm)
30・35・40・45・50・70・90・400
ドリル径(Φmm)
5・5.5・6・7.5・8・8.2・9.2・9.5・10・10.2・10.5・11・11.1・11.5~12.5・12・12.5・12.7・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・14・15・20・23・25・27・30・38・39・40・41・49・50・52・54・77・107
表面処理
3価ホワイト・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
201件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ハンドホルダー サンコーテクノハンドホルダーサンコーテクノ
1,198税込1,318
1本(1本)
4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
材質スチール製全長(mm)155外径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
コンクリート ハンガー (コンクリート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート ハンガー (コンクリート)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(15本)
翌日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
デッキタッチ US型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ US型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
デッキタッチ C型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175寸法H(mm)20使用荷重(kg)100寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)126使用荷重(kN)980
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入 Fischer Fixingsアンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入Fischer Fixings
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1826アズワン品番65-7911-86
アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入 Fischer Fixingsアンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入Fischer Fixings
19,980税込21,978
1箱(25個)
7日以内出荷
Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1825アズワン品番65-7914-53
アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入 Fischer Fixingsアンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入Fischer Fixings
19,980税込21,978
1箱(25個)
7日以内出荷
Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せず
仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1821アズワン品番65-7911-94
”ポールコーンプラス”(小径台座タイプ) 積水”ポールコーンプラス”(小径台座タイプ)積水
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途白線上の設置。一般道路用工場場内、駐車場などの誘導郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導材質特殊ウレタン樹脂幅(mm)98タイプ小径台座タイプ全幅(mm)98径(mm)80
車両進入防止車止め 鋼管タイプ 積水車両進入防止車止め 鋼管タイプ積水
42,980税込47,278
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)114.3高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ全幅(mm)Φ114.3
ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ 積水ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ積水
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止セット内容組立タイプ材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂本体:赤・シート:白タイプ接着式
”ポールコーンプラス”(固定式) 積水”ポールコーンプラス”(固定式)積水
33,980税込37,378
1本
20日以内出荷
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。工場場内、駐車場などの誘導郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導材質特殊ウレタン樹脂幅(mm)250タイプ可変式全幅(mm)250径(mm)80
フレックスカバー サインタイプ 片面 積水フレックスカバー サインタイプ 片面積水
13,500税込14,850
1個
5日以内出荷
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)230(195)高さ(mm)650
”ポールコーンプラス” (脱着式) 積水”ポールコーンプラス” (脱着式)積水
32,980税込36,278
1本
20日以内出荷
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。車両衝突の多い箇所向け3本アンカータイプ
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。一般道路用工場場内、駐車場などの誘導郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導材質特殊ウレタン樹脂幅(mm)250タイプ脱着式全幅(mm)250径(mm)80
車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ積水
67,980税込74,778
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)165全幅(mm)Φ165
ポールコーンガード 積水ポールコーンガード積水
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止セット内容組立済み製品材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂幅(mm)1000本体:赤・シート:白高さ(mm)800
ポールコーンガード アンカータイプ 積水ポールコーンガード アンカータイプ積水
57,980税込63,778
1個
20日以内出荷
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止セット内容組立タイプ材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂本体:赤・シート:白タイプアンカー式
車両進入防止車止め 再生ゴム(廃タイヤゴムチップ/工場廃材) 積水車両進入防止車止め 再生ゴム(廃タイヤゴムチップ/工場廃材)積水
69,980税込76,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)200高さ(mm)850タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ全幅(mm)Φ200
60.5丸パイプ用 オプション 積水60.5丸パイプ用 オプション積水
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導トラスコ品番195-3002材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUSシルバー品名パイプデリニューター
車両進入防止車止め ウレタン樹脂カバータイプ 積水車両進入防止車止め ウレタン樹脂カバータイプ積水
57,980税込63,778
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質カバー:ウレタン樹脂 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)132高さ(mm)800タイプウレタン樹脂カバータイプ全幅(mm)Φ132
セイフティパイプ 積水セイフティパイプ積水
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止材質支柱、ビーム:STK400(亜鉛メッキ+静電粉体塗装)埋め込み深さ(mm)400(コンクリート式)地上高さ(mm)800
フレックスカバー サインタイプ 両面 積水フレックスカバー サインタイプ 両面積水
14,500税込15,950
1個
5日以内出荷
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)230(195)高さ(mm)650
ターンナット TN-6T(100本) 若井産業ターンナット TN-6T(100本)若井産業
9,598税込10,558
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)21品番TN-6T下穴径(Φmm)(プレス)12ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)18下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)14
ターンナット SN-6S(100本) 若井産業ターンナット SN-6S(100本)若井産業
10,980税込12,078
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ターンナット TN-6S(100本) 若井産業ターンナット TN-6S(100本)若井産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ターンナット TN-8(100本) 若井産業ターンナット TN-8(100本)若井産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-8下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM8ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ステンレス ルーフボルト H8×30 黒フェルトパッキン付(100本) 若井産業ステンレス ルーフボルト H8×30 黒フェルトパッキン付(100本)若井産業
24,980税込27,478
1袋(100本)
4日以内出荷
材質オーステナイト系サイズH8下穴径(Φmm)11.5~12.5)ボルト(mm)【上部】□5.5材質(パッキン)黒フェルトサイズ(mm)30ナット対辺(mm)13.5
クロメート ルーフボルト 若井産業クロメート ルーフボルト若井産業
11,980税込13,178
1袋(100本)
5日以内出荷
材質サイズH8下穴径(Φmm)11.5~12.5)ボルト(mm)【上部】□5.5材質(パッキン)黒フェルトサイズ(mm)30ナット対辺(mm)13.5
タップスター スチール バケツセット TRUSCOタップスター スチール バケツセットTRUSCO
8,998税込9,898
1個(100本)ほか
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
基礎天端レベリング材 レベラー天 マツモト産業基礎天端レベリング材 レベラー天マツモト産業
2,698税込2,968
1袋(25kg)
3日以内出荷
レベルに合わせて流すだけで基礎天端はフラットに仕上がります。浮き水や棚落ちが極めて少なく流したままの状態で硬化します。平滑性が良好で、薄く流してもフラットな仕上がりに変わりはありません。
用途基礎天端レベリング厚さ(mm)(標準施工厚)10・7
ルーフボルト ステンレス サンコーテクノルーフボルト ステンレスサンコーテクノ
25,980税込28,578
1袋(100本)
4日以内出荷
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミングスパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ大阪フォーミング
21,980税込24,178
1セット(500個×2袋)
6日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー サンコー[日用品]サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサーサンコー[日用品]
5,998税込6,598
1台
当日出荷
セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様サイズミックエコフィラー専用トラスコ品番144-1607セット内容専用ディスペンサー1台質量(g)850対応カートリッジSE550
ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地) 大阪魂ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじの呼びMSHW-1068材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地) 大阪魂アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
一石二丁(トルコンアンカー専用(鉄/生地) 大阪魂一石二丁(トルコンアンカー専用(鉄/生地)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMAW3050BWDH材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品