絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
適合材
ALC・ケイカル板・コンクリート・タイル・ブロック・合板・木材・石材・石膏ボード・金属
埋め込み深さ(mm)
30・35・40・45・50・70・90・400
ドリル径(Φmm)
5・5.5・6・7.5・8・8.2・9.2・9.5・10・10.2・10.5・11・11.1・11.5~12.5・12・12.5・12.7・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・14・15・20・23・25・27・30・38・39・40・41・49・50・52・54・77・107
表面処理
3価ホワイト・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
201件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ケミカルボルト(CBー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂ケミカルボルト(CBー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
599税込659
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
ダストポンプ(P(鉄/生地) 大阪魂ダストポンプ(P(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMP-3材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地) 大阪魂アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
SKホリコミアンカー(SKH(鉄/生地) 大阪魂SKホリコミアンカー(SKH(鉄/生地)大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1個)
9日以内出荷
ねじの呼びMSKH-48材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
カバーゴム(トンボアンカー用) ノーブランドカバーゴム(トンボアンカー用)ノーブランド
349税込384
1箱(1個)
翌々日出荷
パットハンガー(ミリねじ用(鉄/クロメート) 大阪魂パットハンガー(ミリねじ用(鉄/クロメート)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメート
ケーブルストラップ(ニフコ)(PP) 大阪魂ケーブルストラップ(ニフコ)(PP)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(50個)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
スネイク専用ドリルビット(SDS(鉄/生地) 大阪魂スネイク専用ドリルビット(SDS(鉄/生地)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)長さ(mm)166表面処理生地(または標準)
スネイクセッティングツール(鉄/生地) 大阪魂スネイクセッティングツール(鉄/生地)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地) 大阪魂キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじ径M5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地) 大阪魂ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地)大阪魂
2,498税込2,748
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地) 大阪魂ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地)大阪魂
669税込736
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ジンクハット(ダブルナット用 大阪魂ジンクハット(ダブルナット用大阪魂
599税込659
1パック(1個)
翌々日出荷
材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼付塗装
ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地) 大阪魂ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
一石三丁 アダプター サンコーテクノ一石三丁 アダプターサンコーテクノ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途コンクリート用付属品コッター付
工具ケース(大) フィッシャー工具ケース(大)フィッシャー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
材質プラスチック仕様工具ボックストラスコ品番827-8507質量(kg)3
ラクチンフック 八幡ねじラクチンフック八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(20本)
当日出荷
寸法(mm)0.8×43
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)フィッシャー
3,500税込3,850
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)フィッシャー
2,898税込3,188
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)60下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)615適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)フィッシャー
3,500税込3,850
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)227適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)フィッシャー
2,198税込2,418
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)441適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)フィッシャー
5,698税込6,268
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)320適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャーM-Sプラグ M8S (50本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)8長さ(mm)50下穴径(Φmm)10穿孔深さ(mm)70トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)113.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8
M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャーM-Sプラグ M6S (100本入り)フィッシャー
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャーM-Sプラグ M12S (10本入り)フィッシャー
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)12長さ(mm)80下穴径(Φmm)16穿孔深さ(mm)100トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)91適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7
M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャーM-Sプラグ M10S (20本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)10長さ(mm)70下穴径(Φmm)14穿孔深さ(mm)90トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)145.9適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャーFIS VS用スリーブ FIS H K FIS Hフィッシャー
9,998税込10,998
1セット(50個)
当日出荷
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
フロントヘッド FHーGTタイプ サンコーテクノフロントヘッド FHーGTタイプサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
トラスコ品番558-1397
フロントヘッド FHーGAタイプ サンコーテクノフロントヘッド FHーGAタイプサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本ほか
4日以内出荷
フロントヘッド FHーCTタイプ サンコーテクノフロントヘッド FHーCTタイプサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
ハンドホルダーAZ-Hタイプ サンコーテクノハンドホルダーAZ-Hタイプサンコーテクノ
299税込329
1本
4日以内出荷
ねじの呼びW3/8トラスコ品番557-8272RoHS指令(10物質対応)対応
ストラタイトSHタイプ サンコーテクノストラタイトSHタイプサンコーテクノ
69,980税込76,978
1箱(100本)
4日以内出荷
ジンクハット サンコーテクノジンクハットサンコーテクノ
9,998税込10,998
1セット(30個)
当日出荷
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)サンコーテクノ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。材質スチール適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)トラスコ品番392-7652セット内容カップリングM10、キャリングケース質量(kg)1.7最大変位量(mm)-負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)6
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)サンコーテクノ
1,998,000税込2,197,800
1セット
14日以内出荷
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)サンコーテクノ
969,800税込1,066,780
1組
5日以内出荷
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。材質スチール仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
ジンクハット エイ.アンド.エス.システムジンクハットエイ.アンド.エス.システム
7,598税込8,358
1箱(10個)
4日以内出荷
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用) 日本デコラックスケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用)日本デコラックス
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
軽量で扱いやすい手動ガンです
仕様EL350N専用トラスコ品番349-4544

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品