絞り込み
使用電圧範囲(V)
  • 80~600(1)
  • 80~7000(2)
  • 80~23000(1)
  • 80~35000(1)
  • 3000~80500(2)
  • 3000~195500(1)
  • 3000~287500(2)
ブランド
  • 中部精機
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(40)
  • 長谷川電機工業(32)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • エスコ(12)
  • 共立電気計器(10)
  • ネグロス電工(10)
  • JAPPY(7)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • 三和電気計器(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • オーム電機(3)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • 神保電器(3)
  • カスタム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交直両用検電器(高低圧用) 中部精機

    交直両用検電器(高低圧用)

    中部精機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流検電器(低圧用) 中部精機

    交流検電器(低圧用)

    中部精機
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    裸線と被覆線の切替式で誘導に強い! 徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。
    仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~50表示断続発音発光外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19使用周波数(Hz)50/60共用使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)グリーン購入法適合
  • 非接触型充電標示器 中部精機

    非接触型充電標示器

    中部精機
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    欠品中
    AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能です。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
    用途キュービクルの安全作業のために。トラスコ品番385-9191幅(mm)69高さ(mm)28奥行(mm)115電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本電源単3形アルカリ乾電池×2本交流電圧(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用動作チェッカー 中部精機

    計器用動作チェッカー

    中部精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。 電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。 100V/200Vの電圧表示機能が付いています。 短絡事故の防止等安全性を重視しています。 接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。 片手で使用できます。 スマートメーターにも使用できます。
    付属品収納ケース適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A質量(g)130定格電圧(V)100/200耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部)定格周波数(Hz)50/60共通定格容量100V/75W、200V/300W連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
  • 低圧用検電器 中部精機

    低圧用検電器

    中部精機
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    トラスコ品番369-8538幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19.5電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個交流電圧(V)AC80~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ33×1200表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~35kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間グリーン購入法適合
  • 交流検電器 高低圧用 中部精機

    交流検電器 高低圧用

    中部精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    低圧は断続、高圧は連続音光で判別可能な自動切替タイプです。ゴム検知子は取り替え可能で、経済的です。(別売り)。本体は衝撃に強く、防水構造です。胸ポケットに収納することも可能なサイズです。使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番698-2258長さ(mm)198交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
  • KC用収納ケース 中部精機

    KC用収納ケース

    中部精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン帆布寸法(mm)200×85質量(g)35グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧用)

    中部精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
    付属品収納用革ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×253表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間グリーン購入法適合
  • 交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機

    交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用

    中部精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    細く軽量で伸縮式です。扱いやすく、携帯に便利です。伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。検出部は防水構造です。使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)
    付属品収納ケーストラスコ品番698-2256長さ(mm)220~750交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
  • 全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 中部精機

    全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用

    中部精機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納用革ケーストラスコ品番373-4107幅(mm)36高さ(mm)277奥行(mm)36電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個交流電圧(V)80~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~195.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • DAK用革ケース 中部精機

    DAK用革ケース

    中部精機
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
    材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)305(蓋状態)×60×高さ40質量(g)105グリーン購入法適合
  • 検相器(特別高圧用) 中部精機

    検相器(特別高圧用)

    中部精機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
    使用電圧(V)AC20~34500使用周波数(Hz)50/60共用付属品収納ケース質量(g)2500測定項目検相/相回転表示音と光使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示するRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間)グリーン購入法適合
  • DPE・F用箱ケース 中部精機

    DPE・F用箱ケース

    中部精機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    材質ラワン材 ビニルレザー張寸法(mm)735±10×190±5×135±5質量(g)2150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検相器(高圧用) 中部精機

    検相器(高圧用)

    中部精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
    相回転チェック機能付3.3kVにも対応 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 中継棒(オプション)により延長が可能です。 音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
    使用電圧(V)AC3300~6600使用周波数(Hz)50/60共用付属品収納ケース質量(g)1900測定項目検相/相回転使用電池006P形(6F22 9V)×1個動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)グリーン購入法適合
  • 検相器(高圧用) 中部精機

    検相器(高圧用)

    中部精機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    6日以内出荷
    高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。 取り扱いが便利なワイヤレス方式 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
    使用電圧(V)AC6600使用周波数(Hz)50/60共用付属品収納ケース質量(g)2500測定項目検相/相回転使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示するRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間)グリーン購入法適合
  • 引込用ループ検相器(裸線用) 中部精機

    引込用ループ検相器(裸線用)

    中部精機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    接続しようとする電線が同相か異相かを表示 検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。 電池は不要です。
    付属品収納ケース質量(g)150耐電圧AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯絶縁抵抗(Ω)100以上使用電圧範囲(V)100~200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)350出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(据置形) 中部精機

    検電器チェッカー(据置形)

    中部精機
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    62日以内出荷
    ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
    付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DAM-70EL1/270EL1用布ケース 中部精機

    DAM-70EL1/270EL1用布ケース

    中部精機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)1500±100×180±10質量(g)460特性防水グリーン購入法適合
  • DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース 中部精機

    DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース

    中部精機
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)1300×170質量(g)290特性防水グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    62日以内出荷
    特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    62日以内出荷
    特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • DAL-20・30-12用布ケース 中部精機

    DAL-20・30-12用布ケース

    中部精機
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)800×140質量(g)125特性防水グリーン購入法適合
  • DAL-20-8用布ケース 中部精機

    DAL-20-8用布ケース

    中部精機
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)1000×140質量(g)155特性防水グリーン購入法適合
  • DAH-6AR用革ケース 中部精機

    DAH-6AR用革ケース

    中部精機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
    仕様帯電防止筒付材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)330(蓋状態)×55×高さ47質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

    中部精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合
検電器/検相器