絞り込み
使用電圧範囲(V)
  • 80~600(1)
  • 80~7000(2)
  • 80~23000(1)
  • 80~35000(1)
  • 3000~80500(2)
  • 3000~195500(1)
  • 3000~287500(2)
ブランド
  • 中部精機
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(40)
  • 長谷川電機工業(27)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
  • ネグロス電工(10)
  • 共立電気計器(9)
  • JAPPY(7)
  • エスコ(5)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • オーム電機(3)
  • マザーツール(3)
  • 神保電器(3)
  • カスタム(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • マルチ計測器(2)
  • 篠原電機(2)
  • CK(C.K TOOLS)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電圧範囲(V)」から絞り込む
80~600(1)
80~7000(2)
80~23000(1)
80~35000(1)
3000~80500(2)
3000~195500(1)
3000~287500(2)
  • 交直両用検電器(高低圧用) 中部精機

    交直両用検電器(高低圧用)

    中部精機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流検電器(低圧用) 中部精機

    交流検電器(低圧用)

    中部精機
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    裸線と被覆線の切替式で誘導に強い! 徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。
    仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~50表示断続発音発光外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19使用周波数(Hz)50/60共用使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)グリーン購入法適合
  • 非接触型充電標示器 中部精機

    非接触型充電標示器

    中部精機
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    欠品中
    AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能です。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
    用途キュービクルの安全作業のために。トラスコ品番385-9191幅(mm)69高さ(mm)28奥行(mm)115電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本電源単3形アルカリ乾電池×2本交流電圧(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用検電器 中部精機

    低圧用検電器

    中部精機
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    トラスコ品番369-8538幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19.5電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個交流電圧(V)AC80~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ33×1200表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~35kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間グリーン購入法適合
  • 交流検電器 高低圧用 中部精機

    交流検電器 高低圧用

    中部精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    低圧は断続、高圧は連続音光で判別可能な自動切替タイプです。ゴム検知子は取り替え可能で、経済的です。(別売り)。本体は衝撃に強く、防水構造です。胸ポケットに収納することも可能なサイズです。使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番698-2258長さ(mm)198交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
  • 交流検電器(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧用)

    中部精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
    付属品収納用革ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×253表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間グリーン購入法適合
  • 交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機

    交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用

    中部精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    細く軽量で伸縮式です。扱いやすく、携帯に便利です。伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。検出部は防水構造です。使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)
    付属品収納ケーストラスコ品番698-2256長さ(mm)220~750交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
  • 全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 中部精機

    全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用

    中部精機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納用革ケーストラスコ品番373-4107幅(mm)36高さ(mm)277奥行(mm)36電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個交流電圧(V)80~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~195.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    62日以内出荷
    特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    62日以内出荷
    特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

    中部精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

検電器